Hager - Récepteur radio 1 contact O/F, 230V, IP55, pour commander des automatismes - LDG01X

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Récepteur radio 1 contact O/F, 230V, IP55, pour commander des automatismes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interface - radio-fréquence (RF)

  • largeur - 163 mm

  • hauteur - 231 mm

  • profondeur - 44 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599430008665

Réf. Sonepar

00078000866

Réf. Fournisseur

LDG01X

Réf. Commerciale

Hager

type d'interface:

radio-fréquence (RF)

largeur:

163 mm

hauteur:

231 mm

profondeur:

44 mm

Récepteur radio 1 contact O/F, 230V, IP55, pour commander des automatismes

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.