Hager - Récepteur radio saillie pour chauffage électrique avec fil pilote 230V - EK066P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
avec pinces amovibles - Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACTIONNEURS DE CHAUFFAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3250612560660
Réf. Sonepar
00010256066
Réf. Fournisseur
EK066P
Marque
Hager
finition du raccordement électrique:
autre
avec pinces amovibles:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
indice de protection (IP):
IP43
largeur:
27 mm
hauteur:
133 mm
profondeur:
27 mm
Les Atouts de l'article:
Le récepteur fil pilote permet de piloter des émeeteurs de chaleur fil pilote, soit via coviva, soit via le programmateur EK660P.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’actionneurs de chauffage intègre les produits reliés directement aux systèmes de chauffage.
on y retrouve :
- récepteur pour chauffage électrique à fil pilote
- vannes filaires KNX pour radiateur à eau chaude
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


