Hager - Régulateur KNX Secure 6 sorties chauffage TRIAC configuration en mode easy/ETS - TYMS646R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
grandeur de commande continue - Oui
grandeur de commande commutable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACTIONNEURS TEBIS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3250610050118
Réf. Sonepar
05083005011
Réf. Fournisseur
TYMS646R
Marque
Hager
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
grandeur de commande continue:
Oui
grandeur de commande commutable:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
fonction de protection des vannes:
Oui
commutation manuelle:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
Courant de coupure max. (charge résistive):
0.16 A
nombre de sorties:
6
courant de sortie max.:
0.16 A
tension de commutation:
24...230 V
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Les modules de sortie économiques Hager vous permettent d'optimiser le coût de votre installation. Leur grand nombre de sorties à vis vous permettent de réduire le coût par sortie sans aucun compromis sur la programmation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme des actionneurs KNX regroupe l’ensemble des produits permettant de réaliser une action physique sur commande du bus KNX.
On y retrouve des produits à installer :
- En saillie
- En encastré
- Sur rail DIN
- Eclairage
- Chauffage
- Ouvrants
- Contacts libres de potentiels
- La plupart sont multi-applications, c’est-à-dire qu’ils peuvent être utilisés pour de l’éclairage sur une partie de leurs sorties et les autres sorties peuvent être utilisées pour les volets par exemple.
- Ils sont disponibles avec des bornes à connexion rapide
- Ils se déclinent en plusieurs niveaux de puissances
- Ils sont disponibles en 2 niveaux de fonctions (TXA et TYA)
- Leur paramétrage peut être réalisé sous ETS et sous le mode EASY (pour les références en TXxxx uniquement)
Les gammes d’actionneurs KNX hager sont disponibles en 2 séries :
- TX :
Leur niveau de fonction est basique.
Ils sont donc parfaits pour les installations à faible complexité ou pour sur lesquelles il faut limiter le coût de l’installation.
- TY :
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



