Hager - Rehausse 10mm 12M - L069

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 7.5 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4010330661907
Réf. Sonepar
00010066190
Réf. Fournisseur
L069
Marque
Hager
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
7.5 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
10 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de matériau:
1 mm
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.




