Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Rehausse 15mm 1M - L061

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'adaptateur de barre profilée - droit

  • type de fixation - rail DIN 15 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010330661846

Réf. Sonepar

00010066184

Réf. Fournisseur

L061

Marque

Hager

type d'adaptateur de barre profilée:

droit

type de fixation:

rail DIN 15 mm

matériau:

plastique

Rehausse 15mm 1M

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.