Hager - Réhausse pour coffret Gamma 18 , 2 rangées - GR218AN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - autre 
- matériau - plastique 
- largeur - 355 mm 
- hauteur - 375 mm 
- profondeur - 50 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
EAN
3250616615953
Réf. Sonepar
05083661595
Réf. Fournisseur
GR218AN
Marque
Hager
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
355 mm
hauteur:
375 mm
profondeur:
50 mm
type d'encastrement:
socle
couleur:
blanc
numéro RAL:
9010
Réhausse pour coffret Gamma 18 , 2 rangées
Les Atouts de l'article:
Le système de réhausse fait partie du système de distribution d'énergie pour l'habitat "gamma+" intégrant la fixation innovante quickfix, pour plus de sécurité, de confort et de rapidité dans la mise en oeuvre.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de l'article:
Le système de réhausse fait partie du système de distribution d'énergie pour l'habitat "gamma+" intégrant la fixation innovante quickfix, pour plus de sécurité, de confort et de rapidité dans la mise en oeuvre.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


