Hager - Relais d interface BT-TBT tension d'entrée 230V~50Hz - EN146

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - partiellement électronique
calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A
tension d’alimentation - 250...250 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250612341467
Réf. Sonepar
00010234146
Réf. Fournisseur
EN146
Marque
Hager
fonction:
partiellement électronique
calibre/courant nominal assigné (In):
5 A
tension d’alimentation:
250...250 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
58 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
tension de commande 1:
230...230 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
5 A
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


