Hager - Relais d interface TBT-BT tension d'entrée 10 à 26V~ - EN145

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Relais d interface TBT-BT tension d'entrée 10 à 26V~

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - partiellement électronique

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A

  • tension d’alimentation - 250...250 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612341450

Réf. Sonepar

00010234145

Réf. Fournisseur

EN145

Réf. Commerciale

Hager

fonction:

partiellement électronique

calibre/courant nominal assigné (In):

5 A

tension d’alimentation:

250...250 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

58 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

tension de commande 1:

10...26 V

type de tension de commande 1:

DC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

10...26 V

type de tension de commande 2:

DC

fréquence de tension de commande 2:

50...60 Hz

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

5 A

Le Relais d interface TBT-BT tension d'entrée 10 à 26V~ Hager est un relai d'interface Très basse tension - Basse Tension avec une tension d'entrée de 10 à 26V~

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.