Hager - Relais de commande 16A, 1F+1O, 24V 1 module - ERD218

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 16 A

  • tension d'actionnement assignée - 24...24 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612400508

Réf. Sonepar

05083240050

Réf. Fournisseur

ERD218

Réf. Commerciale

Hager

courant de fonctionnement nominal:

16 A

tension d'actionnement assignée:

24...24 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

1100 W

charge max. de lampe fluorescente:

570 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

1200 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

490 VA

curseur pour commutation manuelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

60 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Non

sans ronflement/bourdonnement:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:

AC-7a/AC-7b

Le Relais de commande 16A, 1F+1O, 24V 1 module Hager est un organe pour la commande de circuits de puissance. Il est muni d'un dispositif de commande 3 positions : marche permanente, marche automatique et arrêt permanent.

Les Atouts de l'article:

Ils permettent la commande de circuits de puissance, comme le chauffage, l'éclairage, la VMC…S'associent aux appareils de gestion de l'énergie. Avec commande manuelle et indicateur d'état des contacts

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.