Hager - Relais de commande 16A, 2F+2O, 8/12V - ERL418SDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 16 A
tension d'actionnement assignée - 12...12 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250612230587
Réf. Sonepar
05083223058
Réf. Fournisseur
ERL418SDC
Marque
Hager
courant de fonctionnement nominal:
16 A
tension d'actionnement assignée:
12...12 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
tension de fonctionnement normale:
400...400 V
type de tension d'actionnement:
DC
charge max. de lampe à incandescence:
1100 W
charge max. de lampe fluorescente:
570 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
1200 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
490 VA
curseur pour commutation manuelle:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
60 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP2X
Les Atouts de l'article:
Ils permettent la commande de circuits de puissance, comme le chauffage, l'éclairage, la VMC…S'associent aux appareils de gestion de l'énergie. Silencieux avec commande manuelle et indicateur d'état des contacts
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.




