Hager - Relais de commande hors-gel pour chauffage électrique - EN146P


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
largeur en nombre de modules - 1
profondeur d'encastrement - 58 mm
tension de commande 1 - 230...230 V
fréquence de tension de commande 1 - 50...60 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250612349999
Réf. Sonepar
00010234999
Réf. Fournisseur
EN146P
Réf. Commerciale
Hager
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
58 mm
tension de commande 1:
230...230 V
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.