Hager - Relais de contrôle phase triphasé 400 V - EU300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 100...400 V
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250612413003
Réf. Sonepar
05083241300
Réf. Fournisseur
EU300
Marque
Hager
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
100...400 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Oui
fonction détection de surtension:
Non
fonction détection d'asymétrie:
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.2 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0.2 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
300 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
600 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
52.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
60 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
400...400 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
400...400 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


