Hager - Relais dispositif de sécurité collective VMC gaz - EN175

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Relais dispositif de sécurité collective VMC gaz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - partiellement électronique

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A

  • tension d’alimentation - 250...250 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612341757

Réf. Sonepar

00010234175

Réf. Fournisseur

EN175

Réf. Commerciale

Hager

fonction:

partiellement électronique

calibre/courant nominal assigné (In):

5 A

tension d’alimentation:

250...250 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

58 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

tension de commande 1:

24...24 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

Le Relais dispositif de sécurité collective VMC gaz Hager permet la mise en sécurité (arrêt de l'alimentation électrique) de la chaudière individuelle gaz en cas d'arrêt de l'extracteur sur le conduit VMC.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.