Hager - Relais temporisé à la mise hors tension avec contact d'entrée 24-240V AC/DC - EZF100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - retardement du déclenchement
courant de commutation nominal à 250 V CA - 8 A
1ère unité de plage temporelle - secondes/heures
1ère plage temporelle - 1...100
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250615600608
Réf. Sonepar
05083560060
Réf. Fournisseur
EZF100
Marque
Hager
fonction:
retardement du déclenchement
courant de commutation nominal à 250 V CA:
8 A
1ère unité de plage temporelle:
secondes/heures
1ère plage temporelle:
1...100
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
type d'actionnement:
numérique avec fonction unique
2e unité de plage temporelle:
secondes/heures
hauteur d'encastrement:
87 mm
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de commutateurs:
1
tension de commande 1:
24...240 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
tension de commande 2:
24...240 V
type de tension de commande 2:
DC
tension d’alimentation:
24...240 V
type de tension d’alimentation:
AC/DC
puissance de commutation des lampes à incandescence:
1000 W
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



