Hager - Repartiteur multifiche 4p. 250A + connections - KJ03B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 6...6 mm²
nombre de positions de serrage par pôle - 60
courant assigné max. - 250 A
hauteur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3250613800277
Réf. Sonepar
00010380027
Réf. Fournisseur
KJ03B
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles:
4
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
6...6 mm²
nombre de positions de serrage par pôle:
60
courant assigné max.:
250 A
hauteur:
40 mm
largeur:
422 mm
profondeur:
45 mm
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.