Hager - Rivet expansible beha-set diam 6mm pour épaisseur 3mm-8mm - L5067


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rivet à percussion
diamètre de trou - 6 mm
zone de serrage - 3...8 mm
démontage possible - Non
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012740138666
Réf. Sonepar
00011013866
Réf. Fournisseur
L5067
Réf. Commerciale
Hager
modèle:
rivet à percussion
diamètre de trou:
6 mm
zone de serrage:
3...8 mm
démontage possible:
Non
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Les Goulottes de câblage Tehalit.beha-set répondent à toutes les exigences des professionnels du câblage.
Les Atouts de la gamme:
L’offre beha-set répond à toutes les exigences des professionnels du câblage des armoires électriques dans le tertiaire et l’industrie.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.