Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - RJ45 Essensya Cat 5e FTP Pure - WE222

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 5E

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250617204989

Réf. Sonepar

05083720498

Réf. Fournisseur

WE222

Marque

Hager

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

5E

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

blanc

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

composition:

mécanisme avec partie supérieure de boîtier

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

9016

type de connexion:

autre

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Oui

avec zone de texte:

Non

compatible avec des couvercles tiers:

Oui

type de montage raccordement de blindage:

vis

avec protection contre la poussière:

Non

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Oui

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

75 mm

hauteur d'appareil:

75 mm

profondeur d'appareil:

35 mm

nombre de modules (construction modulaire):

2

La prise RJ45 cat 5e FTP WE222 fait partie de la gamme Essensya. Pure. A compléter d'une plaque de finition Essensya pour une solution complète.

Les Atouts de la gamme:

Accessible, simple et pratique, la gamme essensya répond à tous les besoins essentiels pour vos chantiers et s’adapte à toutes les ambiances en apportant une touche colorée à vos projets.
2 références pour composer un produit complet : 1 mécanisme disponible en 2 couleurs, blanc et titane, et 8 couleurs de plaque de finition, blanc, noir, titane, graphite, sisal, bronze, bleu émail et rouge émail.
Des plaques multipostes pour répondre à toutes les configurations de pose : entraxe 71 mm, réversible en horizontale ou verticale, 2 à 4 postes, entraxe 57 mm, en verticale, 2 et 3 postes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.