Hager - RJ45 essensya CAT.6 FTP simple Titane - WE224T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - titane
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250617204996
Réf. Sonepar
05083720499
Réf. Fournisseur
WE224T
Marque
Hager
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
titane
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
composition:
mécanisme avec partie supérieure de boîtier
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
numéro RAL:
9006
type de connexion:
vis
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
avec zone de texte:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Oui
type de montage raccordement de blindage:
vis
avec protection contre la poussière:
Oui
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
largeur d'appareil:
75 mm
hauteur d'appareil:
75 mm
profondeur d'appareil:
35 mm
nombre de modules (construction modulaire):
2
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



