Hager - Rondelle à collerette en polyethylene pour vis M4-M5 - M5164


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
diamètre intérieur - 9 mm
diamètre externe - 11.4 mm
modèle - ouvert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012740106986
Réf. Sonepar
00011010698
Réf. Fournisseur
M5164
Réf. Commerciale
Hager
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
diamètre intérieur:
9 mm
diamètre externe:
11.4 mm
modèle:
ouvert
qualité du matériau:
autre
épaisseur:
1.3 mm
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60
Les Atouts de la gamme:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.