Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Ronfleur 230V - SU215

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 230 V

  • volume - 78 dB

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • type de tonalité - tonalité continue

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250615712158

Réf. Sonepar

00010571215

Réf. Fournisseur

SU215

Marque

Hager

tension nominale:

230 V

volume:

78 dB

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tonalité:

tonalité continue

mode de pose:

encastré

type de courant:

AC

consommation d'électricité:

0.03 A

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

transfo incorporé:

Non

Ronfleur 230V

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.