Hager - Routeur de ligne KNX filaire vers KNX IP, fonction interface, KNX Secure - TYFS121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interface systèmes LAN
largeur en nombre de modules - 2
nombre de canaux - 8
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PASSERELLE TEBIS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3250618502541
Réf. Sonepar
05083850254
Réf. Fournisseur
TYFS121
Marque
Hager
modèle:
interface systèmes LAN
largeur en nombre de modules:
2
nombre de canaux:
8
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
protocole:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Oui
radio bidirectionnelle:
Non
nombre d'appareils max. par canal:
8
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
30...30 V
type de tension:
DC
consommation d'énergie:
0.6 W
dépendant du fournisseur:
Oui
visualisation:
Oui
serveur Web:
Non
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Découvrez la gamme de passerelles de communication KNX permettant d’interfacer le bus KNX avec d’autres protocoles ou réseaux.
Cette gamme comporte :
- Interface KNX USB
- Routeur KNX/IP
- Passerelle KNX/DALI
- Passerelle Alarme KNX
- Passerelle compteur d’énergie KNX
- Passerelle impulsion/KNX
- Passerelle KNX/EnOcean
- Passerelle téléphonique
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


