Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Sachet 50 agrafes pour ATA 12/16x30 - ATA99030

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Sachet 50 agrafes pour ATA 12/16x30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 29 mm

  • hauteur - 30 mm

  • longueur d'attache - fixé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - encliquetable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740865579

Réf. Sonepar

00011086557

Réf. Fournisseur

ATA99030

Marque

Hager

largeur:

29 mm

hauteur:

30 mm

longueur d'attache:

fixé

matériau:

plastique

type de fixation:

encliquetable

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

avec compensation de potentiel:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Sachet 50 agrafes pour ATA 12/16x30

Les Atouts de l'article:

Sachet 50 agrafes pour ATA 12/16x30

Les Atouts de la gamme:

Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.