Hager - Sachet de 20 agrafes pour moulure Ateha dimension 20x75 - ATA99075


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 70 mm
hauteur - 30 mm
longueur d'attache - fixé
matériau - plastique
type de fixation - encliquetable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012740865593
Réf. Sonepar
00011086559
Réf. Fournisseur
ATA99075
Réf. Commerciale
Hager
largeur:
70 mm
hauteur:
30 mm
longueur d'attache:
fixé
matériau:
plastique
type de fixation:
encliquetable
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
avec compensation de potentiel:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Sachet 20 agrafes pour ATA 20x75
Les Atouts de la gamme:
Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.