Hager - Sachet de 30 agrafes pour moulure Ateha dimensions 12x20 et 12x50 - ATA99050

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Sachet de 30 agrafes pour moulure Ateha dimensions 12x20 et 12x50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 49 mm

  • hauteur - 30 mm

  • longueur d'attache - fixé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - encliquetable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740865586

Réf. Sonepar

00011086558

Réf. Fournisseur

ATA99050

Réf. Commerciale

Hager

largeur:

49 mm

hauteur:

30 mm

longueur d'attache:

fixé

matériau:

plastique

type de fixation:

encliquetable

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

avec compensation de potentiel:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Sachet 30 agrafes pour ATA 12/20x50

Les Atouts de l'article:

Sachet 30 agrafes pour ATA 12/20x50

Les Atouts de la gamme:

Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.