Hager - Sirène extérieure avec flash orange - RLD004T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - DC
type de signal acoustique - autre
mode de pose - montage en saillie
consommation d'électricité - 1 A
source lumineuse - LED
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LOGISTY ALMA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3599430039423
Réf. Sonepar
05083003942
Réf. Fournisseur
RLD004T
Réf. Commerciale
Hager
type de courant:
DC
type de signal acoustique:
autre
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
1 A
source lumineuse:
LED
volume:
103 dB
type de générateur de signal acoustique:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP54
Degré de protection (NEMA):
autre
compatible selon EN 54-23:
Non
adapté à un montage en applique:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
Les Atouts de la gamme:
L’alarme logisty alma radio et 100% connectée : votre atout sécurité. Une offre complète pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Une visualisation instantanée des lieux grâce aux caméras et détecteurs à prise d’images. Une détection extérieure pour alerter avant-même l’effraction. Une installation simple et facile guidée pas à pas, depuis l’application. Des offres packagées pour plus de simplicité.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés par un professionnel qualifié.
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.