Hager - Sirène extérieure blanche, flash orange, vocale, sepio - RLD416X

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Sirène extérieure blanche, flash orange, vocale, sepio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - DC

  • type de signal acoustique - autre

  • mode de pose - montage en saillie

  • consommation d'électricité - 0.8 A

  • puissance - 0.025 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599430038334

Réf. Sonepar

05083003833

Réf. Fournisseur

RLD416X

Réf. Commerciale

Hager

type de courant:

DC

type de signal acoustique:

autre

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.8 A

puissance:

0.025 W

source lumineuse:

LED

volume:

103 dB

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

autre

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

Sirène extérieure blanche vocale, sepio

Les Atouts de l'article:

Sirène extérieure vocale blanche, sepio

Les Atouts de la gamme:

Innovant, fiable et certifiée NF A2P, sepio répond à tous les besoins de sécurité au domicile ou dans l’entreprise. L’assistance vocale de sepio rend le système d'alarme convivial plus interactif : choisissez votre langue et suivez les indications vocales pour la programmation et les commandes.

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés par un professionnel qualifié.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.