Hager - Sirène intérieure avec notification vocale, sepio radio - RLD414X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
indication - acoustique
tension de fonctionnement - 3 V
couleur - autre
hauteur - 178 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599430010415
Réf. Sonepar
05083001041
Réf. Fournisseur
RLD414X
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose:
montage en saillie
indication:
acoustique
tension de fonctionnement:
3 V
couleur:
autre
hauteur:
178 mm
largeur:
191 mm
profondeur:
61 mm
Les Atouts de l'article:
Sirène intérieure vocale : assure les fonctions d’information sonore et de
Les Atouts de la gamme:
Innovant, fiable et certifiée NF A2P, sepio répond à tous les besoins de sécurité au domicile ou dans l’entreprise. L’assistance vocale de sepio rend le système d'alarme convivial plus interactif : choisissez votre langue et suivez les indications vocales pour la programmation et les commandes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés par un professionnel qualifié.
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.