Hager - Socle pour plinthe LED SL 20x80mm Noir - SL200801LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 20 mm
hauteur - 80 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - noir
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740980258
Réf. Sonepar
05083098025
Réf. Fournisseur
SL200801LED
Marque
Hager
profondeur:
20 mm
hauteur:
80 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
couleur:
noir
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec baguette de tapis:
Non
nombre de cloisons:
4
indice de protection (IP):
IP40
type de fixation:
perforation du fond
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les Atouts de la gamme:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



