Hager - Sonde de température PT100 pour gestionnaire énergétique HTG411H et HTG411L - HTG445H


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 40 mm
plage de mesure - -30...105 °C
matériau - acier inoxydable
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES AGARDIO.MANAGER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3250613138776
Réf. Sonepar
05083313877
Réf. Fournisseur
HTG445H
Réf. Commerciale
Hager
longueur de sonde:
40 mm
plage de mesure:
-30...105 °C
matériau:
acier inoxydable
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
3 m
Les Atouts de l'article:
gestionnaire multi-énergie
Les Atouts de la gamme:
Découvrez les accessoires destinés à compléter l’installation et le raccordement d’un serveur multi-énergie agardio.manager de chez Hager.
Retrouvez :
- Des câbles préconnectorisés,
- Des résistances de fin de ligne,
- Des éclateurs de port RJ45,
- Des sondes PT100,
- Des cartes de stockage,
- Des dongles wifi de programmation.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.