Hager - Sonde luminosité saillie sans fil inter-crépusculaire EGN100/EGN200/EGN400 - EEN003W

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Sonde luminosité saillie sans fil inter-crépusculaire EGN100/EGN200/EGN400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - capteur de lumière

  • profondeur - 36.8 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES HORLOGE DIGITALE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3250617579896

Réf. Sonepar

05083757989

Réf. Fournisseur

EEN003W

Marque

Hager

modèle:

capteur de lumière

profondeur:

36.8 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

36.8 mm

hauteur:

118 mm

sonde de luminosité sans fil extérieure pour horloge crépusculaire EGN100/EGN200/EGN400

Les Atouts de la gamme:

La gamme d’accessoires pour horloges digitales hager regroupe l’ensemble des accessoires permettant de compléter l’installation d’horloge digitale, ainsi que de les paramétrer.
On retrouve dans cette gamme :
  • Sondes crépusculaires encastrées / saillies
  • Clé de programmation Bluetooth
Clés de programmation et forçage
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.