Hager - Station météo KNX 4 façades, fonction simulation, compatible mode Easy/ETS - TXE531

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - autre

  • mode de pose - saillie

  • signal acoustique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES SYSTEME TEBIS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3250616046016

Réf. Sonepar

05083604601

Réf. Fournisseur

TXE531

Marque

Hager

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

autre

mode de pose:

saillie

signal acoustique:

Non

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9010

entrée analogique:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

station météo:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

Station météo KNX 4 façades, intégrant la fonction simulation

Les Atouts de l'article:

La station météo est un système KNX complet d'acquisition, de traitement et de transmission de données météo avec un programmateur hebdomadaire équipé d'une antenne GPS intégrée.

Les Atouts de la gamme:

La gamme d’accessoires du système KNX regroupe l’ensemble des produits permettant de mettre en service une installation KNX ainsi de l’agrémenter.
Elle regroupe les types de produits suivants :
  • Accessoires et bornes de connexion bus KNX
  • Stations météorologiques et capteurs de température
  • Coupleurs de média KNX
  • Ecrans de contrôle et accessoires de montage

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.