Hager - Station météorologique - TG051


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- système de bus KNX - Non 
- autres systèmes de bus - sans 
- modèle - autre 
- mode de pose - DRA (DIN-rail adapter) 
- signal acoustique - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
ACCESSOIRES SYSTEME TEBIS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3250615870513
Réf. Sonepar
00010587051
Réf. Fournisseur
TG051
Marque
Hager
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
autre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
signal acoustique:
Non
couleur:
gris
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
couplage au bus inclus:
Non
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Non
numéro RAL (équivalent):
7035
station météo:
Oui
indice de protection (IP):
IP00
Les Atouts de l'article:
la station météorologique permet de gérer intelligemment en fonction des paramètres extérieurs le chauffage.
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


