Hager - Support app.saillie Legrand, ATA 12x20 M - ATA122198014

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Support app.saillie Legrand, ATA 12x20 M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - cadre apparent avec plaque lâche

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - marron

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740864497

Réf. Sonepar

00011086449

Réf. Fournisseur

ATA122198014

Réf. Commerciale

Hager

composition:

cadre apparent avec plaque lâche

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

marron

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

1

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

8014

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Oui

montage transversal:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

largeur d'appareil:

72 mm

hauteur d'appareil:

72 mm

profondeur d'appareil:

25 mm

convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:

Non

appareil de bureau:

Non

avec entrée du tube d'installation:

Oui

nombre d'entrées:

2

entrée de l'arrière:

Oui

largeur:

80 mm

nombre de terminaux de mise à la terre:

0

hauteur:

93 mm

profondeur:

30 mm

Support app.saillie Legrand, ATA 12x20 M

Les Atouts de la gamme:

Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.