Hager - Support app.saillie Legrand,ATA12/16x30M - ATA123198014

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - cadre apparent avec plaque lâche

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - marron

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740864718

Réf. Sonepar

00011086471

Réf. Fournisseur

ATA123198014

Marque

Hager

composition:

cadre apparent avec plaque lâche

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

marron

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

1

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

8014

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Oui

montage transversal:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

largeur d'appareil:

72 mm

hauteur d'appareil:

72 mm

profondeur d'appareil:

25 mm

convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:

Oui

appareil de bureau:

Non

avec entrée du tube d'installation:

Non

nombre d'entrées:

2

entrée de l'arrière:

Oui

largeur:

80 mm

nombre de terminaux de mise à la terre:

0

hauteur:

101 mm

profondeur:

30 mm

Support app.saillie Legrand,ATA12/16x30M

Les Atouts de la gamme:

Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.