Hager - Support d'appareillage 45x45 pour plinthe SL20055 Pure - SL200559709016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 1
profondeur du câble pour plinthe - 20 mm
hauteur du câble pour plinthe - 55 mm
couleur - blanc
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740016551
Réf. Sonepar
05083001655
Réf. Fournisseur
SL200559709016
Marque
Hager
nombre d'unités d'appareil:
1
profondeur du câble pour plinthe:
20 mm
hauteur du câble pour plinthe:
55 mm
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
garnissage:
sans
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
type de montage appareil d'installation:
standard
sens de montage:
horizontal
matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
9016
décoration:
sans
température d'utilisation:
5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les Atouts de la gamme:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



