Hager - Support d'appareillage 45x45 pour plinthe SL20055 alu - SL20055970D1

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Support d'appareillage 45x45 pour plinthe SL20055 alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités d'appareil - 1

  • profondeur du câble pour plinthe - 20 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 55 mm

  • couleur - aluminium

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740873741

Réf. Sonepar

05083087374

Réf. Fournisseur

SL20055970D1

Réf. Commerciale

Hager

nombre d'unités d'appareil:

1

profondeur du câble pour plinthe:

20 mm

hauteur du câble pour plinthe:

55 mm

couleur:

aluminium

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

garnissage:

sans

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

type de montage appareil d'installation:

standard

sens de montage:

horizontal

matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

décoration:

autre

température d'utilisation:

5...60 °C

Support d'appareillage 45x45 pour plinthe SL20055 alu

Les Atouts de l'article:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.

Les Atouts de la gamme:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.