Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Support de fixation de cables 24 modules de largeur pour coffret NewVegaD - FD00F3

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • largeur - 396 mm

  • hauteur - 28 mm

  • profondeur - 7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617860291

Réf. Sonepar

05083786029

Réf. Fournisseur

FD00F3

Marque

Hager

matériau:

métal

largeur:

396 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

7 mm

Support de fixation de cables 24 modules de largeur pour coffret NewVegaD

Les Atouts de l'article:

Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associables en hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableaux jusqu’à 160A.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.