Hager - Support de profilé beha-set pour RK230mm - M5830


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 40 mm
hauteur - 190 mm
longueur - 230 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012740283786
Réf. Sonepar
00011028378
Réf. Fournisseur
M5830
Réf. Commerciale
Hager
largeur:
40 mm
hauteur:
190 mm
longueur:
230 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
non traité
matériau:
plastique
angle:
90...90 °
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Le sytème RK est la solution esthétique idéale pour faire la jonction entre l'armoire ou le coffret électrique et leur conduit d'alimentation ou de départ.
Les Atouts de la gamme:
L’offre beha-set répond à toutes les exigences des professionnels du câblage des armoires électriques dans le tertiaire et l’industrie.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.