Hager - Support Gallery 2 modules Kallysta pour plaque Titane - WXA462T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
mode de pose - fixation avec vis
sens de montage - horizontal et vertical
nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 2
nombre de modules verticaux (construction modulaire) - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250617198646
Réf. Sonepar
05083719864
Réf. Fournisseur
WXA462T
Réf. Commerciale
Hager
modèle:
autre
mode de pose:
fixation avec vis
sens de montage:
horizontal et vertical
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
type de montage des modules d'insertion:
frontal
avec boîte d'encastrement:
Oui
avec vis:
Oui
adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm:
Oui
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de la gamme:
Gallery est l’appareillage modulaire 45x45, résolument design et contemporain, pour vos chantiers résidentiels et tertiaires.
Une optimisation des références pour plus de fonctionnalités : le mécanisme InterBP vous permet de passer d’un interrupteur à un bouton poussoir et vice-versa indéfiniment. Il s’utilise aussi bien pour une fonction simple que double, ou une fonction lumineuse en rajoutant le même voyant universel aussi bien en signalisation qu’en témoin.
112 combinaisons possibles pour répondre à toutes les envies décoratives de vos clients grâce aux 28 finitions de plaque et 4 couleurs d’enjoliveurs.
La bande lumineuse vous permet d’illuminer vos projets de manière originale en venant souligner le design des plaques gallery.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.