Hager - Support Gallery 4 modules entraxe 57mm - WXA454

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • mode de pose - fixation avec vis

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 4

  • nombre de modules verticaux (construction modulaire) - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250617194747

Réf. Sonepar

05083719474

Réf. Fournisseur

WXA454

Réf. Commerciale

Hager

modèle:

autre

mode de pose:

fixation avec vis

sens de montage:

horizontal et vertical

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

4

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

type de montage des modules d'insertion:

frontal

avec boîte d'encastrement:

Oui

avec vis:

Oui

adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm:

Oui

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

Support gallery 4 modules entraxe 57mm

Les Atouts de l'article:

Les supports sont composés de métal et de plastique. Cela leur confère un bon compromis entre rigidité et souplesse et rend leur installation plus facile.

Les Atouts de la gamme:

Gallery est l’appareillage modulaire 45x45, résolument design et contemporain, pour vos chantiers résidentiels et tertiaires.
Une optimisation des références pour plus de fonctionnalités : le mécanisme InterBP vous permet de passer d’un interrupteur à un bouton poussoir et vice-versa indéfiniment. Il s’utilise aussi bien pour une fonction simple que double, ou une fonction lumineuse en rajoutant le même voyant universel aussi bien en signalisation qu’en témoin.
112 combinaisons possibles pour répondre à toutes les envies décoratives de vos clients grâce aux 28 finitions de plaque et 4 couleurs d’enjoliveurs.
La bande lumineuse vous permet d’illuminer vos projets de manière originale en venant souligner le design des plaques gallery.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.