Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Support pièce de recouvrement pour plinthe SL20055 Pure - SL20055A9016

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur du câble pour plinthe - 20 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 55 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740017947

Réf. Sonepar

05083001794

Réf. Fournisseur

SL20055A9016

Marque

Hager

profondeur du câble pour plinthe:

20 mm

hauteur du câble pour plinthe:

55 mm

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

sens de montage:

horizontal

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

9016

décoration:

sans

température d'utilisation:

5...60 °C

Support pièce de recouvrement pour plinthe SL20055 Pure

Les Atouts de l'article:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.

Les Atouts de la gamme:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.