Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Support Profil 2 pour ATA 12x20 Marron - ATA122298014

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - autre

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - plastique

  • couleur - marron

  • adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740864503

Réf. Sonepar

00011086450

Réf. Fournisseur

ATA122298014

Marque

Hager

composition:

autre

nombre d'unités:

1

matériau:

plastique

couleur:

marron

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Oui

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

8014

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

largeur d'appareil:

66 mm

hauteur d'appareil:

91 mm

profondeur d'appareil:

26 mm

Support Profil 2 pour ATA 12x20 Marron

Les Atouts de la gamme:

Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.