Hager - Support rail horizontal largeur 1250mm - UT21E

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Support rail horizontal largeur 1250mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 1250 mm

  • hauteur - 30 mm

  • profondeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250610701492

Réf. Sonepar

05083070149

Réf. Fournisseur

UT21E

Marque

Hager

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

1250 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

20 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7001

Support rail horizontal largeur 1250mm

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.