Hager - Support rail horizontal largeur 500mm - UT21B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 500 mm
hauteur - 30 mm
profondeur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250610701461
Réf. Sonepar
05083070146
Réf. Fournisseur
UT21B
Réf. Commerciale
Hager
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
500 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
20 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7001
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.