Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Support RF saillie essensya - WE450R

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 pli

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • largeur d'appareil - 70 mm

  • hauteur d'appareil - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250618504088

Réf. Sonepar

05083850408

Réf. Fournisseur

WE450R

Marque

Hager

modèle:

1 pli

matériau:

plastique

couleur:

gris

largeur d'appareil:

70 mm

hauteur d'appareil:

70 mm

sens de montage:

horizontal et vertical

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

adapté au canal de câblage:

Non

profondeur d'appareil:

4 mm

Support RF saillie essensya

Les Atouts de la gamme:

Accessible, simple et pratique, la gamme essensya répond à tous les besoins essentiels pour vos chantiers et s’adapte à toutes les ambiances en apportant une touche colorée à vos projets.
2 références pour composer un produit complet : 1 mécanisme disponible en 2 couleurs, blanc et titane, et 8 couleurs de plaque de finition, blanc, noir, titane, graphite, sisal, bronze, bleu émail et rouge émail.
Des plaques multipostes pour répondre à toutes les configurations de pose : entraxe 71 mm, réversible en horizontale ou verticale, 2 à 4 postes, entraxe 57 mm, en verticale, 2 et 3 postes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.