Hager - Switch modulaire 5 ports RJ45 100Mb.sec - TN520


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 5
gérable - Non
nombre de fentes de module - 0
nombre de commutateurs empilables max. - 0
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250615945204
Réf. Sonepar
05083594520
Réf. Fournisseur
TN520
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose:
autre
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
5
gérable:
Non
nombre de fentes de module:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
indice de protection (IP):
IP20
nombre d'autres ports:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports PoE:
4
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
largeur:
72 mm
hauteur:
90 mm
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
5
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
Les Atouts de l'article:
Brassage accessible ou non, du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de communication gamma+ et leurs accessoires permettent la diffusion des signaux de type VDI. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante.