Hager - Télévariateur universel 1000W - EV100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de commande - autre 
- composition - mécanisme seul 
- type de charge - universel 
- variation par coupure de fin de phase - Oui 
- variation par coupure de début de phase - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
TELEVARIATEUR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3250612421008
Réf. Sonepar
00010242100
Réf. Fournisseur
EV100
Marque
Hager
type de commande:
autre
composition:
mécanisme seul
type de charge:
universel
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
tension nominale (Un):
230...230 V
couleur:
gris
matériau:
autre
nombre de modules (construction modulaire):
5
cablage en série:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Oui
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Oui
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
type de fixation:
fixation à griffes
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
fréquence:
50...50 Hz
tension de commande:
230...230 V
puissance nominale charge ohmique/résistive:
20...1000 W
puissance nominale de charge inductive:
20...1000 VA
puissance nominale de charge capacitive:
20...1000 VA
puissance max. de commutation LED:
0 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
1...6 mm²
largeur d'appareil:
88.5 mm
hauteur d'appareil:
85 mm
profondeur d'appareil:
65 mm
Les Atouts de l'article:
Les télévariateurs permettent de régler une intensité lumineuse en fonction des besoins.
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


