Hager - Té de dérivation pour moulure Ateha 12x30mm, Marron - ATA123088014

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Té de dérivation pour moulure Ateha 12x30mm, Marron

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 12 mm

  • largeur - 30 mm

  • couleur - marron

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740864701

Réf. Sonepar

00011086470

Réf. Fournisseur

ATA123088014

Réf. Commerciale

Hager

hauteur:

12 mm

largeur:

30 mm

couleur:

marron

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

hauteur sortante:

12 mm

largeur sortante:

30 mm

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

modèle:

capot moulé

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

8014

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Té de Dérivation, 3D ATA 12X30 Marron

Les Atouts de la gamme:

Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.