Hager - Té de dérivation pour moulure Ateha 12x50mm, Blanc - ATA125089016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 13 mm
largeur - 52 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740016964
Réf. Sonepar
05083001696
Réf. Fournisseur
ATA125089016
Marque
Hager
hauteur:
13 mm
largeur:
52 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
hauteur sortante:
13 mm
largeur sortante:
52 mm
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
modèle:
capot moulé
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9016
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Té, dérivation, 3D blanc Pure
Les Atouts de la gamme:
Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



