Hager - Té EK 40040 RAL 9016 - EK4004089016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Té EK 40040 RAL 9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 40 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740017473

Réf. Sonepar

05083001747

Réf. Fournisseur

EK4004089016

Marque

Hager

largeur:

40 mm

hauteur:

40 mm

modèle:

capot moulé

angle:

90...90 °

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

doublage de coupe:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9016

indice de protection (IP):

IP40

Té EK 40040 RAL 9016

Les Atouts de la gamme:

La gamme EK composée d'une moulure 40x40 et d'une gamme complète de pièces de forme a été conçue pour s'adapter parfaitement aux angles de la pièce.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.